Motion
EK1230L120

GREENLEE
EK1230L120

Pince à sertir Gator, longueur totale : 14-1/2 po, type de connecteur : cosses et connecteurs chromocodés en cuivre, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI05117547
N° MFREK1230L120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
EK1230L120

Pince à sertir Gator, longueur totale : 14-1/2 po, type de connecteur : cosses et connecteurs chromocodés en cuivre, rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI05117547
N° MFREK1230L120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14-1/2 po

Détails

  • Type de connecteur
    Cosses et connecteurs chromocodés en cuivre
  • Style de poignée
    Poignée collante surmoulée
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement
  • Capacité du calibre de fil
    8 AWG à 750 kcmil

Aperçu

Description du fabricant
EK1230L120 GATOR ALIMENTÉ PAR BATTERIE 12 TONNES