Spécifications
Dimensions
- Longueur11 po
- Épaisseur du matériauCouche unique
- Taille2X Grand
- Poids3.8 oz
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA, EN388
- Type de fermetureTrou pour le pouce
- CouleurGris, haute visibilité
- Style reversSpandex avec trou pour le pouce
- Type de vêtementManchon de protection
- GradeHaut de gamme
- Numéro CUP du fabricant815733011984
- MatérielSupertissu
- Gamme de produitsBras et corps
- CUP_NON815733010925
Aperçu
- Fabriqués avec du matériau de marque SuperFabric® pour offrir la plus grande résistance aux coupures sur le marché, les niveaux ANSI/ISEA A7 et CE 5 Protection industrielle innovante contre les perforations causées par les fils, le métal, le bois et le verre sur tout l’avant-bras Ne tombera pas comme des manches en tricot, léger et plus frais que les autres modèles en tricot ou en cuir Dure 13 fois plus longtemps que les manches de la concurrence Empiècement en élasthanne pour poignet avec ouverture pour les pouces Lavable Vendu en deux