Motion
L0312-950
Graisse polyvalente - haute température/pression extrême, complexe de sulfonate de calcium, additif lubrifiant, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , taille 500 cm3, résistante à l’eau, -40 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI05156381
N° MFRL0312-950
Prix174.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - haute température/pression extrême, complexe de sulfonate de calcium, additif lubrifiant, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 2 , taille 500 cm3, résistante à l’eau, -40 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI05156381
N° MFRL0312-950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500 cm3
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium, additif lubrifiant, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Point de chute
    +604 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SYNXTREME HD-2/220
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0312-950 KIT LC STAR 500CC HD2/220