Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
- Largeur de roue2.1875 po
Détails
- Couleur de baseBleu royal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1500 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu royal
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueÉlastomère solide
- Type de roueUnilast