Motion
36851 MATÉRIAU DE PROTECTION CONTRE LES PIÈGES À SALETÉ 14"X300'

3M
36851 DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 14"X300'

3M™ Matériau de protection contre la saleté, 36851, 14 po x 300 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05164465
N° MFR36851 DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 14"X300'
Prix572.68 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36851 DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 14"X300'

3M™ Matériau de protection contre la saleté, 36851, 14 po x 300 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05164465
N° MFR36851 DIRT TRAP PROTECTION MATERIAL 14"X300'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix572.68 $/rl

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131368514
  • CUP_NON
    00051131368514

Aperçu

Description du fabricant
36851 MATÉRIAU DE PROTECTION CONTRE LES PIÈGES À SALETÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de protection de surface spécialement conçu protège les murs et les planchers de l’atelier de réparation de collision
  • La construction non tissée emprisonne les contaminants en suspension dans l’air, aidant à contrôler la poussière et la surpulvérisation
  • L’endos adhésif maintient le matériau en place et s’enlève proprement pour une variété de substrats
  • S’applique rapidement et s’enlève facilement
  • La couleur blanche crée une meilleure visibilité pour les techniciens et un environnement plus lumineux pour les clients
  • Disponible en couleur grise pour les applications de plancher
  • contient 25 % moins d’adhésif pour faciliter le retrait