Motion
2086433
Scellant résistant à la chaleur DOWSIL 736 – 300 mL – Rouge – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171498
N° MFR2086433
Prix40.30 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant résistant à la chaleur DOWSIL 736 – 300 mL – Rouge – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171498
N° MFR2086433

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.30 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Poids
    9.80 lb

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Type de colis
    Cartouche

Aperçu

Description du fabricant
736 THERMORÉSISTANT/SCELLANT,CRT,300ML
  • Température élevée
  • Silicone à un composant qui ne s’affaisse pas et ne coule pas
  • Peut être appliqué au-dessus de la tête ou sur les parois latérales
  • Conçu pour répondre à la spécification MIL-A-46106 Rév. B
  • Conforme aux exigences FDA Reg 21 CFR 177.2600 et NSF 51
  • Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)
  • Peut être utilisé dans des applications avec une exposition continue à 500°F (260°C) et une exposition intermittente à 600° F (315°C)