Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage90 ml
- Poids3.30 lb
Détails
- ApplicationLiaison
- Base chimiqueSilicone
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement500 à 600 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesFDA, spécifications MIL, Homologation NSF/Spec, reconnu UL
Aperçu
- Température élevée
- Silicone à un composant qui ne s’affaisse pas et ne coule pas
- Peut être appliqué au-dessus de la tête ou sur les parois latérales
- Conçu pour répondre à la spécification MIL-A-46106 Rév. B
- Conforme aux exigences FDA Reg 21 CFR 177.2600 et NSF 51
- Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)
- Peut être utilisé dans des applications avec une exposition continue à 500°F (260°C) et une exposition intermittente à 600° F (315°C)