Motion
08061 PROTÈGE-OREILLES PELTOR OPTIME 95 PROTÈGE-OREILLES PAR-DESSUS LA TÊTE H6A/V

3M
08061 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD EARMUFFS H6A/V

Protège-oreilles 95 Optime 101 PELTOR H6A/V, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI05172898
N° MFR08061 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD EARMUFFS H6A/V
Prix29.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08061 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD EARMUFFS H6A/V

Protège-oreilles 95 Optime 101 PELTOR H6A/V, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI05172898
N° MFR08061 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD EARMUFFS H6A/V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Au-dessus de la tête
  • Couleur du gobelet
    Beige/Noir
  • Matériau de la coupelle
    ABS
  • Matériau du coussin
    Mousse liquide
  • Matériau du serre-tête
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045080615
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    21 dB
  • Gamme de produits
    Optime, Peltor
  • Normes respectées
    CSA Classe B
  • CUP_NON
    10093045080615

Aperçu

Description du fabricant
08061 PELTOR OPTIME 95 PAR-DESSUS LA TÊTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les protège-oreilles offrent une protection auditive contre les bruits à haute fréquence jusqu’à 95 dBA
  • Les protecteurs auditifs ultralégers sont moins visibles à porter
  • La conception pliante offre un rangement compact
  • Les protège-oreilles procurent un soulagement avec un indice de réduction du bruit (IRB) de 21 décibels