Motion
2740201
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI05176936
N° MFR2740201
Prix1,350.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI05176936
N° MFR2740201
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
Prix1,350.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8-3/4 x 4.03 x 2.38 po / 253 x 254 mm
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    28 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    0.025 % V c.c.
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Jaune
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, capacité, conductance, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, résistance, température
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE DE TRMS FLUKE-287 (2740201 )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté