Motion
STTC-826
Buse de soudure - conique, taille de buse : 0.0160 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05184333
N° MFRSTTC-826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de soudure - conique, taille de buse : 0.0160 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05184333
N° MFRSTTC-826
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    0.0160 po

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    450 °C
  • Série / Type
    800
  • Type de soudure
    Fer à souder
  • Configuration de l’embout
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CONIQUE STTC-826 PLIÉE 0 0.4MM