Motion
PNL5000
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 5000 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05190569
N° MFRPNL5000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 5000 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05190569
N° MFRPNL5000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’aimant
    8.38 po
  • Hauteur totale
    18.00 po
  • Longueur totale
    9.25 po
  • Largeur totale
    9.25 po
  • Poids
    288 lb

Détails

  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Cosse de levage
  • Capacité de charge utile plate
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PNL5000 POWERLIFT AIMANT TERRE RARE
  • Marche/arrêt Aimant permanent pour terre rare
  • La poignée se verrouille en position Marche et Arrêt
  • Soulève les charges flottantes ou rondes (voir le tableau ci-dessous)
  • Le déverrouillage manuel interne facile n’entre pas en contact avec la charge
  • RFID activé
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)
  • 3:1 Facteur de conception
  • ASME B30.20 BTH-1 Catégorie de conception B Catégorie de service 3