Motion
5108MAX
Meuleuse à matrice pneumatique droite, collet de 1/4 po et 6 mm, trépan, 25000 tr/min, échappement arrière, 0.4 HP
N° D’ARTICLE MI05212062
N° MFR5108MAX
Prix179.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique droite, collet de 1/4 po et 6 mm, trépan, 25000 tr/min, échappement arrière, 0.4 HP
N° D’ARTICLE MI05212062
N° MFR5108MAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix179.99 $ chacun(Marché/Liste 272.37 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    2.36 po
  • Longueur totale
    6.56 po
  • Poids de l’outil
    1.02 lb

Détails

  • Consommation d'air
    6 pcm
  • Consommation d’air à la charge
    6.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Droit
  • Puissance
    0.4 hp
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Source d’alimentation
    Alimentation pneumatique
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur
  • CUP_NON
    663023106151
  • Vitesse variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
5108MAX MEULEUSE À AIR 25000 TR/MIN 0.4 HP
  • Confort : Cet outil léger à faible vibration présente une conception ergonomique qui vous permet de travailler mieux, plus longtemps.
  • Accès : Conçu pour les espaces plus restreints, il n’y a aucun projet que ces outils ne peuvent pas gérer.
  • Boîtier en composite : Un boîtier en composite profilé vous protège même des changements de température les plus difficiles.
  • Puissance : Le moteur de 0.4 HP et 25,000 tr/min offre la puissance dont vous avez besoin pour les travaux les plus difficiles
  • La conception sans lubrifiant élimine la contamination de l’huile dans l’environnement de travail.
  • La conception à prise améliorée et le levier d’accélérateur à profil bas permettent une durée de fonctionnement prolongée sans fatigue
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon