Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre30 po
- Profondeur globale33-1/2 po
- Hauteur totale33-1/2 po
- Largeur totale17-1/2 po
Détails
- Intensité1.65 A, 2.8 A, 2 A
- Matériau de la lameAcier
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/3 hp
- Débit d’air maximal8780 pcm
- Type de montagePlafond, mur
- Nombre de vitesses3
- OscillationOscillation
- Plage oscillante90 °
- Niveau sonore64/72 dB(a)
- Vitesse1075 tr/min, 800 tr/min, 925 tr/min
- Normes respectéesETL, OSHA
- Tension120 V