Motion
20350 TAMPON DE PONÇAGE 3X1/2X1/4-20 EXT 3 TROUS MOUSSE ROUGE 10/CAISSE

3M
20350 SANDING PAD 3X1/2X1/4-20 EXT 3 HOLE RED FOAM 10/CS

3M™ Tampon pour disque à profil bas de ponçage propre Hookit 20350, 3 po x 1/2 po x 1/4-20 Mousse rouge externe 3 trous, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05248055
N° MFR20350 SANDING PAD 3X1/2X1/4-20 EXT 3 HOLE RED FOAM 10/CS
Prix59.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20350 SANDING PAD 3X1/2X1/4-20 EXT 3 HOLE RED FOAM 10/CS

3M™ Tampon pour disque à profil bas de ponçage propre Hookit 20350, 3 po x 1/2 po x 1/4-20 Mousse rouge externe 3 trous, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05248055
N° MFR20350 SANDING PAD 3X1/2X1/4-20 EXT 3 HOLE RED FOAM 10/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440127227
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203508

Aperçu

Description du fabricant
20350 BLOC DE PONÇAGE 3X1/2X1/4-20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à plusieurs trous offre une extraction de poussière supérieure pour empêcher le chargement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
  • Tige filetée en une seule pièce pour une faible vibration et un meilleur équilibre
  • Mousse de densité ferme à profil bas et bord effilé émoussé de 35 degrés offrant durabilité et coupe agressive
  • Le système 3M™ Hookit de shampoing facilite le changement du disque et optimise sa durée de vie