Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie393
- Hauteur2.0 po
- Taille standard du bloc-batterie5
- Largeur0.22 po
Détails
- Chimie de la batterieOxyde d’argent
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineJP
- Caractéristiques et avantages• Fournit une alimentation durable et fiable aux appareils à piles, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres • Conserve l’alimentation jusqu’à 5 ans lorsqu’il est entreposé, garantissant que les piles sont prêtes en cas de besoin • Conception responsable : nos piles boutons à oxyde d’argent sans mercure alimentent les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
Aperçu
- Fournit une alimentation durable et fiable aux appareils à piles, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
- Conserve l’énergie jusqu’à 5 ans lorsqu’il est entreposé, ce qui garantit que les piles sont prêtes en cas de besoin
- Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement