Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Pression de contact du moyeu5194 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Poussée transmise maximale7529 lb
- Extérieur Diamètre2-3/8 po
- Poids1.800 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation192 pi-lb
- Numéro CUP du fabricant662345119887
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis471 pi-lb
- SérieTrantorque GT
- Force axiale transmissible7529 lb
- CUP_NON662345119887
Aperçu
- « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
- Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la brochure
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas