Motion
300004
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® - boîte aérosol de 11 oz
N° D’ARTICLE MI05351008
N° MFR300004
Prix11.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent Specialist® - boîte aérosol de 11 oz
N° D’ARTICLE MI05351008
N° MFR300004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids net
    11 oz
  • Gravité spécifique
    0.8
  • Contenu en COV
    0.2451

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre lubrifiant pénétrant laisse également une couche protectrice et aide à empêcher la rouille et la corrosion de se reformer. Doté de la technologie Blu Torch de , un mélange exclusif d’additifs synthétiques, notre vaporisateur antirouille fonctionne rapidement sur les écrous, boulons, filets, verrous et chaînes rouillés. Le vaporisateur pénétrant de libération de rouille spécialisé WD-40 libère les pièces rouillées 50 % plus rapidement que le principal concurrent. Il est conforme aux normes en matière de COV à 50 états et peut être utilisé sur les plastiques, le caoutchouc et le métal.
  • Application
    Libération de rouille
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Technologie Blu Torch à action rapide et très pénétrante • Pénètre profondément dans les crevasses, les filets et les coutures pour briser les liaisons qui maintiennent les pièces coincées ensemble • Laisse une couche protectrice derrière • Libère les pièces rouillées 50 % plus rapidement que le principal concurrent • Idéal pour une utilisation sur les écrous, boulons, filets et verrous • 50-State • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    147 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    079567300007
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 400 °F
  • Base pénétrante
    Pétrole
  • Types de produits
    Pénétrent
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CARB
  • Plage de température
    0 à 400 °F
  • Type
    Pénétrent
  • CUP_NON
    079567300007
  • Température de travail
    0 à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
300004 PÉNÉTRANTS 11OZ SPÉCIALISTES
  • Technologie de torche Blu Torch à action rapide et très pénétrante
  • Pénètre profondément dans les crevasses, les fils et les coutures pour briser les liaisons qui maintiennent les pièces coincées ensemble
  • Laisse derrière lui une couche protectrice
  • Libère les pièces rouillées 50 % plus rapidement que le principal concurrent
  • Idéal pour une utilisation sur les écrous, boulons, filets et serrures
  • 50-State
  • Vendu uniquement aux États-Unis