Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net11 oz
- Gravité spécifique0.8
- Contenu en COV0.2
Détails
- Détails supplémentairesWD-40® SPECIALIST® LUBRIFIANT AU SILICONE RÉSISTANT À L’EAU lubrifie, imperméabilise et protège en toute sécurité les surfaces métalliques et non métalliques, y compris le caoutchouc, le plastique et le vinyle, mieux que les principaux concurrents. Notre vaporisateur de silicone sèche rapidement et laisse une pellicule transparente et non tachante qui ne colle pas et ne fait pas de dégâts, de sorte qu’elle n’attire pas la saleté. Efficace dans une plage de températures allant de -100°F à 500°F, il est idéal pour une utilisation sur les câbles, les poulies, les rails de guidage, les vannes, les tringles, les charnières, les verrous et plus encore, et est conforme aux normes en matière de COV à 50 états.
- Additifs inclusSilicone
- ApplicationUsage général
- CertificationProduit biosourcé certifié USDA
- CouleurEffacer
- CompositionRésistant à l’eau, silicone
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Lubrifie, imperméabilise et protège • Séchage rapide sans résidus salissants • Utilisation sécuritaire sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique • 50-State • Vendu uniquement aux États-Unis
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair-22 °F
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantSèche
- Type de lubrificationLubrifiant au silicone
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant079567300014
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement-100 °F à 500 °F
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Normes respectéesConforme aux normes CARB, RoHS 2011/65/EU,
- TypeLubrifiant
- CUP_NON079567300014
Aperçu
- Lubrifie, imperméabilise et protège
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Utilisation sécuritaire sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique
- 50-State
- Vendu uniquement aux États-Unis