Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le revêtement en PVC épais à triple trempage offre une protection robuste contre les produits chimiques et l’abrasion sans sacrifier la dextérité • Résistant aux huiles, hydrocarbures, légumes, huiles animales, acides, alcalis et produits chimiques • La doublure en coton doux absorbe la transpiration pour un port confortable et continu • Fini texturé rugueux flexible offrant une adhérence et une sensation tactile haute performance dans les environnements graisseux et humides • Conception hygiénique améliorée aidant à prévenir les odeurs • Bord allongé protégeant les poignets • Imite la courbure d’une main humaine pour réduire la fatigue • Aucune irritation cutanée • Applications recommandées : Agriculture, industrie des produits de pêche/marins, industrie de la machinerie, industrie automobile, industrie de la construction, industrie pétrolière/chimique et plus encore
Aperçu
- Le revêtement en PVC épais à triple trempage offre une protection robuste contre les produits chimiques et l’abrasion sans sacrifier la dextérité
- Résistant aux huiles, hydrocarbures, légumes, huiles animales, acides, alcalis et produits chimiques
- La doublure en coton doux absorbe la transpiration pour un port confortable et continu
- La finition texturée rugueuse flexible offre une prise haute performance et une sensation tactile dans les environnements graisseux et humides
- La conception hygiénique améliorée aide à prévenir les odeurs
- Le bord allongé protège les poignets
- Imite la courbure d’une main humaine pour réduire la fatigue
- Aucune irritation cutanée
- Applications recommandées : Agriculture, industrie des produits de pêche/marins, industrie de la machinerie, industrie automobile, industrie de la construction, industrie pétrolière/chimique et plus encore