Motion
124001.02

MARTOR USA
124001.02

Couteau utilitaire SECUPRO MERAK - rétractable entièrement automatique, plastique, noir avec gâchettes bleues, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI05368816
N° MFR124001.02
Prix43.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
124001.02

Couteau utilitaire SECUPRO MERAK - rétractable entièrement automatique, plastique, noir avec gâchettes bleues, niveau de sécurité : 3
N° D’ARTICLE MI05368816
N° MFR124001.02
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
Prix43.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.0400 po
  • Longueur totale
    5.0400 po
  • Poids
    2.08 oz
  • Largeur
    0.7100 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec déclencheurs bleus
  • Description
    Le SECUPRO MERAK est notre couteau de sécurité pratique à prise par pression avec rétraction de lame entièrement automatique. Avec le petit frère de SECUPRO MARTEGO, nous avons pensé à une chose en particulier : vous. Le SECUPRO MERAK, léger et convivial, vous permet de travailler en toute sécurité, avec peu de risque de coupure d'épuisement. Et il y a bien plus : grâce à une faible profondeur de coupe, vos marchandises sont également bien protégées
  • Type de couteau
    Rétractable entièrement automatique
  • Matériel
    Plastique
  • Niveau de sécurité
    3
  • Type
    Secupro Merak

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU MERAK 124001.02 AVEC LAME NO 92
  • Lame rétractable entièrement automatique pour plus de sécurité
  • Mécanisme de déclenchement ergonomique pour engager la lame
  • Corps durable en plastique polycarbonate
  • Alternative plus sûre aux couteaux utilitaires à lame fixe pour les tâches de coupe générales
  • Rallonge de lame de 1/2 po
  • Changement de lame facile et sans outil