Motion
51516
Lubrifiant à base de silicone DETEX ─ 13 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05384358
N° MFR51516
Prix24.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant à base de silicone DETEX ─ 13 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05384358
N° MFR51516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212 °F
  • Poids de la caisse
    13 lb
  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Gravité spécifique
    0.92 à 0.94
  • Contenu en COV
    20 %
  • Poids
    17.33 oz

Détails

  • Apparence
    Gaz aérosol
  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Composants en plastique détectables en métal • Certifié NSF® : H1 Enregistrement no 113815 • Conforme à la réglementation de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments • Élimine l’adhérence, la fixation et le grincement • Idéal pour les surfaces en caoutchouc et en plastique • Incolore et inodore • Formule à base d’eau riche en silicone • Applications : câbles, roulettes, pièces en plastique mobiles, joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, bagues en caoutchouc, montages en caoutchouc, joints, pignons et vannes
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    142 °F
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Cote NSF
    H1
  • Odeur
    Légère
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Lubrifiant en silicone pour service intensif
  • Série
    LPS
  • CUP_NON
    078827515168
  • Viscosité
    2000-12000 cP à 25 °C

Aperçu

Description du fabricant
51516 (C51516) LUBRIFIANT AU SILICONE DETEX HD
  • Composants métalliques en plastique détectables
  • Certifié NSF® : H1 Enregistrement no 113815
  • Conforme à la réglementation de la FDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Élimine l’adhérence, le grippage et le grincement
  • Idéal pour les surfaces en caoutchouc et en plastique
  • Incolore et inodore
  • Formule à base d’eau, riche en silicone
  • Applications : câbles, roulettes, pièces en plastique mobiles, joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, bagues en caoutchouc, fixations en caoutchouc, joints, pignons et vannes