Motion
PHV1312
Ruban à lame jaune à mesurer 12 pi x 3/4 po, gradué 1/32 et 1/16 po, style gradué A2 , boîtier orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05403513
N° MFRPHV1312
Prix21.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à lame jaune à mesurer 12 pi x 3/4 po, gradué 1/32 et 1/16 po, style gradué A2 , boîtier orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05403513
N° MFRPHV1312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 pi
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/32, 1/16 po
  • Poids
    0.4

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Le style de lame est A2. Le boîtier est coussiné en caoutchouc. Le clip de ceinture est amovible.
  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Orange
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style d’obtention du diplôme
    A2
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
PHV1312N TAPE 3/4"X12' HI-VIZ ORANGE
  • Le boîtier orange Hi-Viz® est facile à trouver au travail
  • L’extérieur du boîtier coussiné en caoutchouc protège le ruban contre les chocs et améliore l’adhérence
  • S’insère facilement dans la plupart des étuis de ruban adhésif
  • La lame jaune vif a des chiffres clairs faciles à lire
  • Le verrou à bascule est positionné pour un fonctionnement pratique
  • Maintient fermement la lame dans n’importe quelle position
  • Le crochet d’extrémité breveté dure dix fois plus longtemps que les crochets d’extrémité ordinaires
  • Retour de lame coussiné
  • Pince de ceinture amovible