Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame33 pi
- Largeur de lame1 po
- Diplôme1/16 po
- Poids8.3
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesLe style de lame est A14. Le boîtier est coussiné en caoutchouc. Le clip de ceinture est amovible.
- Pince de ceintureOui
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsOrange
- CouleurChrome
- Style d’obtention du diplômePouces
- Code PSC5210
Aperçu
- Le boîtier orange Hi-Viz® est facile à trouver au travail
- L’extérieur du boîtier coussiné en caoutchouc protège le ruban contre les chocs et améliore l’adhérence
- S’insère facilement dans la plupart des étuis de ruban adhésif
- La lame jaune vif a des chiffres clairs faciles à lire
- Le verrou à bascule est positionné pour un fonctionnement pratique
- Maintient fermement la lame dans n’importe quelle position
- Le crochet d’extrémité breveté dure dix fois plus longtemps que les crochets d’extrémité ordinaires
- Retour de lame coussiné
- Pince de ceinture amovible