Motion
63188
Visière de banc - largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5-3/4 po, pivotante
N° D’ARTICLE MI05403729
N° MFR63188
Prix1,292.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 5-3/4 po, pivotante
N° D’ARTICLE MI05403729
N° MFR63188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,292.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Profondeur de la gorge
    4-1/8 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Revêtement/fini de mâchoire
    Revêtement en poudre
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5-3/4 po
  • Style de mâchoire
    Dentelé
  • Capacité maximale du tuyau
    3-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4 po
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
63188 1560 ÉTAU MÉCANIQUE JAUNE SÉCURITÉ