Motion
40-147-1
15x Max Magnification, 1 Inch Lense Diameter, Pocket Comparator 0.55 Inch Field View
N° D’ARTICLE MI05414287
N° MFR40-147-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15x Max Magnification, 1 Inch Lense Diameter, Pocket Comparator 0.55 Inch Field View
N° D’ARTICLE MI05414287
N° MFR40-147-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la lentille
    1 po
  • Agrandissement maximal
    15x

Détails

  • Champ de vision
    0.5500 po
  • Comprend des graphiques
    Comprend des graphiques
  • Agrandissement
    15 x
  • Tableau du nombre de réticules
    1
  • Code PSC
    6625
  • Tableaux des réticules inclus
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPARATEUR DE POCHES 40147 15X