Motion
529
Scie pneumatique alternative - vitesse maximale de 9500 spm, longueur de course de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05416250
N° MFR529
Prix313.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie pneumatique alternative - vitesse maximale de 9500 spm, longueur de course de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05416250
N° MFR529

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix313.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3/8 po

Détails

  • Pression d’air
    84 psi
  • Vitesse maximale
    9500 spm
  • Vitesse variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
529 VIBRATIONS A RÉDUIT L’AIR ALTERNATIF
  • La prise en caoutchouc offre un confort amélioré pendant une utilisation prolongée
  • Le mécanisme de réduction des vibrations intégré réduit la fatigue de la main
  • La conception petite et légère offre une plus grande accessibilité
  • L’échappement arrière réglable dirige l’air loin de la pièce à travailler
  • Comprend : scie no 529 , trois lames de scie à dents fines, trois lames de scie à dents grossières, clé hexagonale de 8 mm et manuels standard
  • Entrée d'air NPTF 1/4 po, flexible d'au moins 3/8 po"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté