Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Classe ISOS.O.
- Poids1.337 lb
Détails
- Applications supplémentairesUn excellent fluide pour les opérations à basse vitesse qui nécessitent une lubrification physique élevée comme la brochage, le perçage, le lathing, le fraisage, le taraudage et le découpage d’engrenages.
- CouleurBrun foncé
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantAérosol
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesFortifié avec du soufre et un additif pour pression extrême; réduit l’usure des outils; contrôle supérieur de la rouille; agit comme un liquide de refroidissement
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleHuile à base de pétrole
- Code d’harmonisation2710.19.3070
- Numéro de catalogue du fabricant4501
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858010605
- Nom du fabricant (attribut de description)Ventes et service Zep
- Application du matérielMétaux durs comme l’acier inoxydable et l’acier au carbone ainsi que le métal mou comme l’aluminium
- Type d’huileHuile de coupe
- Quantité du colis12 par caisse
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Types de produitsHuile de coupe
- Nom/numéro commercialFroid de forage Zep
- CUP_NON10690858004502
Aperçu
- Fortifié avec du soufre et un additif pour pression extrême; réduit l’usure des outils; contrôle supérieur de la rouille; agit comme un liquide de refroidissement