Motion
F50001
Formule 50 RTU
N° D’ARTICLE MI05423211
N° MFRF50001
Prix10.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Formule 50 RTU
N° D’ARTICLE MI05423211
N° MFRF50001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur
    9.60 po.
  • Longueur
    3.40 po.
  • Hauteur totale
    9.6 po
  • Largeur totale
    3.4 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 1 pinte (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.8 po
  • Poids
    2.525 lb
  • Largeur
    6.40 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Accumulation de cire, marques noires sur les planchers, empreintes digitales et autres types de saletés
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant tout usage
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    A4
  • Formulaire
    Liquide mince
  • Code d’harmonisation
    3402.20.5100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858650009
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Toute surface non endommagée par l’eau
  • CUP_NON
    10690858650013

Aperçu

Description du fabricant
F50001 FORMULE ZEP 50 R.T.U. 12 PINTES
  • Il suffit de vaporiser et d’essuyer, aucun rinçage nécessaire sauf sur les surfaces en contact avec les aliments; odeur d’agrumes frais; nettoyage puissant; aucune dilution requise