Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
Détails
- CouleurIncolore à jaune pâle
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Zepynamic A II inactive le virus HIV-1 (SIDA) et les virus Herpes Simplex de types 1 et 2 sur des surfaces environnementales prénettoyées ou des objets préalablement souillés de sang ou de liquides corporels. Tue la TB, la salmonelle, la paratyphoïde B, le streptocoque, les virus canins et autres. • Tue les champignons du pied d’athlète, Escherichia coli et Staphylococcus aureus. • Contrôle la moisissure. • Sèche instantanément sans laisser de pellicule huileuse. Enregistré par l’EPA. • Tue complètement et rapidement les bactéries, les virus et les champignons sur les surfaces environnementales. Réduit les risques d’infections croisées. • Laisse un agréable parfum d’agrumes. • Tue les bactéries à Gram positif et à Gram négatif, y compris Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica et Staphylococus aureus. • Tue l’espèce : Mycobacterium Bovia • Inactive les agents suivants : HIV-1, herpès simplex types 1 et 2, In uenza A2 Virus anglais et pandémie 2009 -H1N1(swine u) • Tue Trichophyton mentagrophytes (champignons alimentaires)
- FormulairePulvérisation
- Numéro CUP du fabricant10690858351507
- ParfumAgrumes, agréables
- CUP_NON10690858351507
Aperçu
- Zepynamic A II inactive le virus HIV-1 (SIDA) et les virus de l’herpès simplex de types 1 et 2 sur des surfaces environnementales prénettoyées ou des objets préalablement souillés de sang ou de liquides corporels. Tue la TB, la salmonelle, la paratyphoïde B, le streptocoque, les virus canins et autres.
- Tue les champignons du pied d’athlète, Escherichia coli et Staphylococcus aureus.
- Contrôle la moisissure.
- Sèche instantanément sans laisser de film gras. Enregistré par l’EPA.
- Tue en profondeur et rapidement les bactéries, les virus et les champignons sur les surfaces environnementales. Réduit les risques d’infections croisées.
- Laisse un agréable parfum d’agrumes.
- Tue les bactéries à Gram positif et à Gram négatif, y compris Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica et Staphylococus aureus.
- Tue les espèces : Mycobacterium Bovia
- Inactive ces agents : HIV-1, herpès simplex de types 1 et 2, virus de l’Angleterre In uenza A2 et pandémie 2009 H1N1(sourceau u)
- Tue les mentagrophytes de Trichophyton (les athlètes mangent des champignons)