Motion
22101
Groovy V
N° D’ARTICLE MI05423260
N° MFR22101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Groovy V
N° D’ARTICLE MI05423260
N° MFR22101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12x15 oz
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Application
    Vaporisateur en aérosol
  • Couleur
    Gris-violet
  • Composition
    Solvant enrichi de cuivre
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    Empêche le grippage, le grippage, l’usure de contact, le piquage, la déformation du filetage et l’action galvanique; résistant à l’eau; résiste à des températures allant jusqu’à 2100F
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22101
  • Numéro de stock du fabricant
    22101
  • Numéro CUP du fabricant
    690858022103
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme cancérigènes
  • Fiche technique
    PSR_0221
  • Plage de température
    jusqu’à 2100 °F
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
22101 ZEP GROOVY V AERO DZ
  • Empêche le grippage, le grippage, l’usure de contact, le piquage, la déformation du filetage et l’action galvanique; résistant à l’eau; résiste à des températures allant jusqu’à 2100F