Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Poids net1.283 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Poids1.283 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationLe lubrifiant en aérosol sanitaire laisse une pellicule presque invisible qui a d’excellentes propriétés lubrifiantes et une imperméabilité à l’eau
- Type de produit chimiqueLubrifiant
- CouleurEffacer
- CompositionHuile minérale
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesReste liquide à une température aussi basse que -5° °F; les ingrédients sont inodores, insipides et incolores. Il ne contient pas de composés insaturés, aromatiques ou de silicone; il est acceptable pour une utilisation dans les usines de transformation de la viande et de la volaille inspectées par le gouvernement fédéral en tant que lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments.
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireH1
- FormulaireAérosol (liquide gras)
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Type de lubrificationHuile minérale
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant24601
- Numéro CUP du fabricant690858024602
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsLubrifiants
- Types de produitsLubrifiant sanitaire
- ParfumInodore
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesLe lubrifiant pour pulvérisation sanitaire possède d’excellentes propriétés lubrifiantes pour tous les types de mécanismes. Idéal pour : établissements de boulangerie, usines de conditionnement de viande, fermes laitières, préparation et fabrication d'aliments, usines de conditionnement de volaille et de poisson
- CUP_NON10690858024609
Aperçu
- Reste liquide à une température aussi basse que -5° °F; les ingrédients sont inodores, insipides et incolores. Il ne contient pas de composés insaturés, aromatiques ou de silicone; il est acceptable pour une utilisation dans les usines de transformation de la viande et de la volaille inspectées par le gouvernement fédéral en tant que lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments.