Spécifications
Dimensions
- Dimensions6.5700 po x 3.3100 po x 1.8200 po, 167 mm x 84 mm x 46 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids550 g
Détails
- Type de batterieAlcaline 9 volts, NEDA 1604A/IEC 6LR61
- Type d’affichageNumérique
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Température de fonctionnement-10 à 50 °C, 0 à 50 °C, 32 à 122 °F
- Source d’alimentationBatterie
- Série116/62
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire