Motion
509209
Pompe à effluent submersible 9EN-CIA-RF - 3/4 po. de solides, 80 gal./min., 33 pi. de tête, 1-1/2 po. de décharge FNPT, 4/10 hp
N° D’ARTICLE MI05483147
N° MFR509209
Prix1,088.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible 9EN-CIA-RF - 3/4 po. de solides, 80 gal./min., 33 pi. de tête, 1-1/2 po. de décharge FNPT, 4/10 hp
N° D’ARTICLE MI05483147
N° MFR509209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,088.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Pied de tête max.
    33 pi

Détails

  • Décharge
    1-1/2 en FNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    4/10 hp
  • Matériau de la turbine
    Élastomère thermoplastique
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    80 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Désactivation du niveau
    2 à 6 po
  • Au niveau
    9 à 14 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, thermoplastique
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Interrupteur à flotteur à crochet
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en élastomère thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 509209 9EN-CIA-RF