Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 mm, 125 mm, 80 mm
- Tailles des buses#1, #1, #2 carré, #2 cruciforme, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5 mm à fente
Détails
- Matériau de la lameAcier CV
- Forme de lamePhillips, à fentes, carrées
- Type de lamePhillips, à fentes, carrées
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionWiha doux
- Style de poignéePoignée coussinée
- Cote d’isolation1000 V
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis8
- Style de busePhillips, à fentes, carrées
- CUP_NON084705321974