Spécifications
Détails
- Nombre d'outils dans l'ensemble16
- Catégorie générale de l’ensemble d’outilsJeu de clés à cliquet
Aperçu
- L’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents a besoin de seulement 5° pour déplacer les fixations par rapport à 30° pour les clés à cliquet standard
- Surface Drive® à l’extrémité de la boîte permet une charge hors coin pour une meilleure prise et un arrondissement réduit des fixations
- Le décalage 15° offre un dégagement accru
- Le levier d’inversion encastré améliore l’accès