Motion
80301
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504521
N° MFR80301
Prix238.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504521
N° MFR80301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille maximale
    15 mm
  • Taille min.
    4 mm
  • Plage de tailles
    9/16 po, 15.0 mm, 3/16 po, 4.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Clé à cliquet en forme de larme à entraînement 1/4 , clé à cliquet en forme de molette à entraînement 1/4 , rallonge 1/4 Drive 2 po, rallonge 1/4 Drive 6 po
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    51
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575803017

Aperçu

Description du fabricant
80301 51PC 1/4 DR 12PT JEU DE DOUILLES