Motion
80562
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504533
N° MFR80562
Prix158.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504533
N° MFR80562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    6 mm
  • Plage de tailles
    19.0 mm, 6.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Rail
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • CUP_NON
    099575805622

Aperçu

Description du fabricant
80562 14PC 3/8 DR 12PT MÉTRIQUE PROFOND