Spécifications
Dimensions
- Taille59-1/2 L x 17 H (replié), 98 L x 32-1/2 H (prolongé)
- Poids69.95 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport
- À utiliser avecScie à onglets roulante
- Numéro CUP du fabricant885911261005
- MatérielAcier
- CUP_NON885911261005
Aperçu
- Les rails de montage facilement réglables s’adaptent à presque toutes les scies à onglets
- Les larges roues à prise en caoutchouc facilitent la mobilité sur le chantier
- Levage et abaissement pneumatiques à trois positions pour une flexibilité et une facilité d’installation ultimes
- La construction en acier tubulaire durable permet une capacité de poids maximale de 300 lb
- L’option de rangement vertical compact maximise l’efficacité en milieu de travail et la facilité de transport
- L’assemblage simple unique minimise les temps d’arrêt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation