Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base6-1/2 po
- Largeur de la base6-1/2 po
- Diamètre de serrage3/8 po
- Poignée magnétique175 lb
- Longueur totale6-1/2 po
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Style de brasPoteau et bras
- Type de pièce jointeMagnétique
- Forme de baseRonde
- Type de baseRonde
- Réglage finOui
- ComprendBras, support
- Comprend la baseOui
- MatérielAluminium