Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame2-1/2 po
Détails
- Matériau de la lameAcier au carbone
- CouleurNoir/Argent
- Caractéristiques et avantages• Tête de marteau pour réinitialiser les clous et les vis éclatés;La pointe tranchante ouvre les fissures pour le ragréage; l’extrémité grasse ouvre les couvercles de la boîte à peinture;Dissolvant de mastic; Écarteur;La découpe demi-rond nettoie les rouleaux de peinture.
- Nombre de pièces1
- Quantité du colis5 par boîte
- TypeDécapant à mastic
- CUP_NON079423029806
Aperçu
- Extrémité de tête de marteau pour réinitialiser les clous et les vis éclatés;La pointe tranchante ouvre les fissures pour le ragréage; l’extrémité grasse ouvre les couvercles de la boîte à peinture;Dissolvant de mastic; Écarteur;La découpe demi-rond nettoie les rouleaux de peinture.