Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale3/32 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• À la fine pointe de la technologie, les poignées à deux matériaux du Journeyman s'adaptent aux espaces restreints ou aux applications à couple élevé • Acier traité pour une résistance à la torsion et à la rouille à long terme • Clé hexagonale à double extrémité adaptable pour les travaux dans les espaces restreints ou les applications à couple élevé • Identification facile de la taille avec des marques sur le dessus de chaque poignée • Le support en métal garde les outils organisés et dispose d'une fente ouverte pour un rangement supplémentaire de la poignée en T • Lames 6-Inch en 10 tailles : 3/32-Inch, 7/64-Inch, 7/32-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Les poignées à deux matériaux à la fine pointe de la technologie du Journeyman s’assurent d’une meilleure prise sans sacrifier la résistance et la durabilité de l’outil
- Acier traité pour une résistance à la torsion à long terme et la prévention de la rouille
- La clé hexagonale à double extrémité est adaptable pour travailler dans des espaces restreints ou des applications à couple élevé
- Identification facile de la taille avec des marques sur le dessus de chaque poignée
- Le support en métal garde les outils organisés et possède une fente ouverte pour un rangement supplémentaire de la poignée en T
- Lames 6-Inch en 10 tailles : 3/32-Inch, 7/64-Inch, 7/32-Inch, 1/8-Inch, 9/64-Inch, 5/32-Inch, 3/16-Inch, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch