Motion
3753A-6/150

L S STARRETT
3753A-6/150

Micromètre de profondeur électronique 150 , calibre, plage : 0 po à 6 po, résolution : 0.01mm, 3-15, base de 16 po, batterie CR2032
N° D’ARTICLE MI05522321
N° MFR3753A-6/150
Prix963.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
3753A-6/150

Micromètre de profondeur électronique 150 , calibre, plage : 0 po à 6 po, résolution : 0.01mm, 3-15, base de 16 po, batterie CR2032
N° D’ARTICLE MI05522321
N° MFR3753A-6/150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix963.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    3-15/16 po
  • Résolution
    0.01 mm

Détails

  • Type de batterie
    CR2032
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12258
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    6 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE PROFONDEUR NUMÉRIQUE ÉLECTRIQUE 3753A-6/150