Motion
19003
Tool Lanyard - 35 to 42 in Length, 10 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, Aluminum Carabiner Belt Connector, Size: Standard, Lime Color
N° D’ARTICLE MI05536988
N° MFR19003
Prix13.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tool Lanyard - 35 to 42 in Length, 10 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, Aluminum Carabiner Belt Connector, Size: Standard, Lime Color
N° D’ARTICLE MI05536988
N° MFR19003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.25 po
  • Longueur de la longe
    35 à 42 po
  • Longueur
    4 po
  • Charge de travail maximale
    10 lb
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outils - mousqueton et boucle de serrage
  • Type de connexion de courroie
    Mousqueton en aluminium
  • Couleur
    Lime
  • Description
    3100 Longe à outil à mousqueton simple standard lime - 10lbs
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils Squids® 3100 est dotée d’un mousqueton en aluminium à action unique avec un œillet captif à une extrémité et d’une boucle de serrage à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 10lb // 4.5kg, et empêche les objets échappés ou tombants de se produire au travail. Cette longe est fabriquée avec une sangle en nylon tubulaire absorbant les chocs et des coutures de verrouillage aux deux extrémités pour une sécurité accrue. Il comprend également des accents réfléchissants pour une visibilité accrue. Offert en deux tailles : standard et allongé. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 10lb // 4.5kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . Parfait pour ceux qui ont besoin de brancher leurs outils dans des industries comme la construction, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, les services publics, l’énergie éolienne, la fabrication ou d’autres emplois en hauteur.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Couleur de la longe
    Lime
  • Matériau de la longe
    Cordon extensible entouré de sangles tubulaires en nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • Type de couture
    Coutures de verrouillage
  • Type de connexion de l'outil
    Verrouillage du baril réglable
  • CUP_NON
    720476190035

Aperçu

Description du fabricant
3100 UNIQUE CARABINER-10LB, LIME,
  • La longe à outils Squids® 3100 est dotée d’un mousqueton en aluminium à action unique avec un œillet captif à une extrémité et d’une boucle de serrage à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 10lb // 4.5kg, et empêche les objets échappés ou tombants de se produire au travail. Cette longe est fabriquée avec une sangle en nylon tubulaire absorbant les chocs et des coutures de verrouillage aux deux extrémités pour une sécurité accrue. Il comprend également des accents réfléchissants pour une visibilité accrue. Offert en deux tailles : standard et allongé. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 10lb // 4.5kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . Parfait pour ceux qui ont besoin de brancher leurs outils dans des industries comme la construction, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, les services publics, l’énergie éolienne, la fabrication ou d’autres emplois en hauteur.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté