Motion
56744
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée translucide, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05553034
N° MFR56744
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée translucide, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05553034
N° MFR56744
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.900 po
  • Hauteur
    13.250 po
  • Largeur
    11.750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de distribution de papier hygiénique à quatre rouleaux sans mandrin vertical Compact Quad® peut contenir jusqu’à 6,000 2-ply ou 12,000 1-ply feuilles tout en conservant votre look professionnel. Roule face vers l’avant pour minimiser la tabulation et est livré avec un système fiable d’avancement du rouleau pour un service prolongé et une satisfaction accrue des clients.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    4
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56744 DISPN S’ADAPTE À LA FUMÉE QUADRUPLE COMPACTE
  • Réduit les coûts d’entretien avec plus de capacité et moins de déchets par rapport aux rouleaux de papier hygiénique junior géants et la fonction fiable du système de progression des rouleaux offre aux utilisateurs un service continu
  • Peut contenir 6,000 feuilles à deux épaisseurs ou 12,000 feuilles à une épaisseur en utilisant quatre grands diamètres rolls—100 % de plus que les feuilles compactes à grande capacité
  • Offre satisfaction et facilité d’utilisation à l’utilisateur grâce à une couche à deux épaisseurs de haute qualité ou une couche à grande capacité
  • Le système de distribution robuste offre une allure haut de gamme et à la mode qui convient à tous les décors
  • Réduit le gaspillage et libère de l’espace précieux (par rapport au papier hygiénique standard)
  • Pas d’emballages, pas de noyaux et moins de rouleaux de tronçons à jeter
  • Les plus petits étuis sont plus faciles à manipuler et à mieux ajuster les placards de rangement
  • Les supports de montage en option facilitent l’installation et le nettoyage