Motion
56784
Distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 7.120 po de haut, 10.120 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05553035
N° MFR56784
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 7.120 po de haut, 10.120 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05553035
N° MFR56784
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.750 po
  • Hauteur
    7.120 po
  • Largeur
    10.120 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de distribution de papier hygiénique côte à côte sans mandrin compact attrayant offre jusqu’à six fois la capacité des rouleaux simples standard à 2 épaisseurs tout en conservant votre allure professionnelle. Ce distributeur fournit 3000 feuilles de papier hygiénique à 2 épaisseurs de qualité ou 6000 feuilles à 1 épaisseur pour un service continu et une satisfaction accrue des clients. Doté d’une palette de transfert pour empêcher l’accès à un nouveau rouleau avant que le rouleau actuel ne soit complètement utilisé, ce distributeur offre l’une des solutions les plus rentables pour la distribution de papier hygiénique à grande capacité.
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56784 DISPN PAPIER TISSU COMPACT II, FUMÉE