Spécifications
Dimensions
- Profondeur10-3/8 po
- Hauteur11.469 po
- Largeur10-7/8 po
Détails
- Détails supplémentairesLe système d’essuie-mains hygiénique à distribution centrale SofPull® attrayant et innovant est un choix intelligent pour les installations à circulation intense qui exigent une plus grande capacité et une valeur exceptionnelle sans sacrifier le style. Cette distributrice à filetage automatique facile à charger peut contenir jusqu’à 560 essuie-mains à distribution centrale pour prolonger les intervalles d’entretien et améliorer la satisfaction. La distribution sans contact un à la fois réduit les déchets et minimise le risque de contamination croisée. Notre couleur fumée sophistiquée fait de ce distributeur le choix idéal pour les immeubles de bureaux, les commerces de détail haut de gamme ou les établissements de soins de santé.
- Fini de couleur du distributeurFumée translucide
- Type de distributeurDistributeur à poignée centrale
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific SofPull®
- À utiliser avec le modèleGP n° 28143
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central
Aperçu
- La distribution sans contact minimise le risque de contamination croisée
- La distribution feuille à feuille minimise le gaspillage
- Distribue des rouleaux de grande capacité, parfaits pour les zones à forte circulation et les intervalles d’entretien prolongés
- L’indicateur novateur de faible quantité de papier se déclenche à environ 50 feuilles pour assurer un remplissage rapide
- Conception à filetage automatique facile à charger
- Construction durable pour maintenir l’esthétique
- Couleur : fumée translucide