Motion
69109 MASQUE VERT 401+/233+  6MM X 55M VRAC HAUTE PERFORMANCE

3M
69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban-cache 401+ - 55 m de long, 6 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05575960
N° MFR69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban-cache 401+ - 55 m de long, 6 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05575960
N° MFR69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.126 lb
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Peinture et peinture,Masquage de préparation de peinture,Masquage pour la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115691096
  • CUP_NON
    00051115691096

Aperçu

Description du fabricant
69109 MASQUE VERT 401+/233+ 6MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache industriel qui offre des lignes de peinture nettes et propres et est idéal pour les applications de cuisson de peinture à haute température, de peinture de carénage et de revêtement en poudre
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 250°F/121°C pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture