Motion
RUBAN-CACHE 64742 201+  48 MM X 55M (2 PO)

3M
64742 201+ MASKING TAPE 48 MM X 55M (2 INCH)

Ruban-cache 201+ – 55 m de long, 48 mm de large, havane
N° D’ARTICLE MI05578925
N° MFR64742 201+ MASKING TAPE 48 MM X 55M (2 INCH)
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64742 201+ MASKING TAPE 48 MM X 55M (2 INCH)

Ruban-cache 201+ – 55 m de long, 48 mm de large, havane
N° D’ARTICLE MI05578925
N° MFR64742 201+ MASKING TAPE 48 MM X 55M (2 INCH)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage pour la peinture, Masquage de préparation de peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Havane
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647420
  • CUP_NON
    00051115647420

Aperçu

Description du fabricant
64742 201+ RUBAN-CACHE 48 MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisation générale à l’intérieur pour le regroupement, l’étiquetage et l’identification
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère à une variété de surfaces
  • Facile à manipuler, à appliquer et à retirer en une seule pièce
  • Plage de température jusqu’à 200°F (93°C) pendant 30 minutes
  • Lisse et conformable
  • Prix par rouleau