Motion
677317
Chaîne de palan Herc-Alloy® 1000 - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 35,300 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05587471
N° MFR677317
Prix3,458.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de palan Herc-Alloy® 1000 - 0.7500 po dans la chaîne, limite de charge de 35,300 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05587471
N° MFR677317
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
Prix3,458.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur du maillon intérieur
    2.4000 po
  • Largeur du maillon intérieur
    1.0700 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    605.00 lb
  • Poids par pied
    5.77 lb
  • Limite de charge de travail
    35,300 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    100
  • Couleur
    Noir
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Revêtement de finition
    Revêtement noir écologique
  • Liens par pied ou compteur
    5 pi
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve
  • CUP_NON
    043927773176

Aperçu

Description du fabricant
QUALITÉ CHAÎNE 677317 TAMBOUR 100 3/4"X100FT
  • Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
  • Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 8
  • Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
  • Certification incluse avec chaque fût
  • Testé à 100 %
  • Facteur de conception 4:1