Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Pression de contact du moyeu48769 psi
- Extérieur Diamètre50 mm
- Longueur totale0.8860 po
- Poids0.4 lb
Détails
- DescriptionDISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061-24
- Numéro de catalogue du fabricant4061-024
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058112522